HM-NC-precisionsdubbhålsborr 142° 20 mm

Art-nr: 121068 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 142
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 20 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 142 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 1
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,015 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121068 20
EAN/GTIN 4045197647825

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
80
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Självcentrering med 1-skärsgeometri ger mycket noggranna stickmått.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 142° för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).
Observera matningsvärdet f = 0,015 mm/v!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen