VHM NC precizni zabušivač 142°, bez prevlake, ⌀ DC h6: 20mm

Artikl br.: 121068 20
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h6 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 142
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 142 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 1
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,015 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 121068 20
EAN / GTIN 4045197647825
Broj proizvođača 121068 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samocentriranje s pomoću 1 rezne oštice zaslužno je za maksimalno preciznu obradu.

Upotreba:

S kutom oštrice 142° za laganu naknadnu obradu sa svrdlom.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe (a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
Obratite pozornost na vrijednost posmaka f = 0,015 mm/U!