Filieră SK M 5 6g cu con de atac pe ambele părţi

Cod articol.: 120988
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametrul nominal al filetului metric 5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Forma tăiere CS
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 382
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 120988
EAN / GTIN 4046122485369
Număr producător 120988
L-Număr L10150 1152
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / SK M 5 toleranță 6G intrare în spirală

Filieră

DIN 382 pentru tăierea și recuperarea filetelor deteriorate sau pentru filetarea în zone dificile.