Inserție de măsurare lamă, M2,5x0,45, lama 0,4 mm, L=10 mm, carbură

Cod articol.: 120061D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 120061D
Număr producător 120061D
L-Număr L40700 131509
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Plăcuță de măsurare, M2,5x0,45
diverse inserții de măsurare
carbură de tungsten, t= 0,4 mm / 2 mm

Caracteristică:

  • A: M2,5x0,45
  • Numărul vechi al articolului: 120061
  • D: 2
  • Funcţii: A: M2,5 x 0,45
  • Material: Carbură
  • T: 0,4
  • Inch/Metric: Metric