Palpator cu bilă din carbură Ø10.0mm

Cod articol.: 11AAD472
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Corp de penetrare

Identificare și clasificare

Cod articol 11AAD472
EAN / GTIN 4946368735009
Număr producător 11AAD472
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Palpatoarele cu bilă Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) pot fi utilizate cu toate testerele de duritate Mitutoyo Rockwell. Indentatoarele cu bilă Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) pot fi utilizate cu toate testerele de duritate din seriile Rockwell și HV-100. Setul de livrare include un suport de bilă și o bilă din carbură fără certificat de calibrare. Bila este interschimbabilă, iar suportul este marcat cu numărul de serie.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 19BAA284
  • Mărime / Dimensiune: 0,12 X 0,06 X 0,045 M