Cuțit MARTOR SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 11900771.02
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Număr producător 11900771.02
L-Număr L60170 842

Descriere

Descriere:

Tăietură adâncă. De înaltă calitate. Metal detectabil.
SECUNORM PROFI40 MDP este, de asemenea, un PROFI real. Și un adevărat profesionist atunci când vine vorba de deschiderea sacilor de toate tipurile, de exemplu. Știți: Acest lucru necesită o adâncime de tăiere deosebit de mare. Cu o ieșire a lamei de 40 mm, SECUNORM PROFI40 MDP robust este, prin urmare, o alegere foarte bună. În plus, este nevopsit și detectabil metal. Ideal pentru industriile care doresc să evite obiectele străine și perturbațiile rezultate în procesul de producție.
  • Material de bază:
    Aluminiu + plastic detectabil metal
  • Metal detectabil
    la locul de muncă, un sculă de tăiat - sau părți ale acestuia - poate fi uneori pierdut. Dar numai pentru o perioadă scurtă de timp. Deoarece plasticul detectabil la metale și albastrul izbitor vă asigură că îl găsiți mai rapid.
  • Nu există vopsea
    la locul de muncă doriți să evitați riscurile ori de câte ori este posibil? Ușor de înțeles Cu un mâner fără vopsea, minimizați riscul ca ceva să se desprindă - și să intrați în procesul de producție.
  • Robust mâner
    inserția din plastic a SECUNORM PROFI40 MDP este într-un mâner din aluminiu. Construcția stabilă o predestinează pentru frecvențe înalte de tăiere și o durată lungă de viață.
  • Adâncime de tăiere foarte mare adâncimea de tăiere foarte
    mare este ideală pentru cutii de carton cu mai multe straturi și mărfuri cu saci, dar și pentru tăierea filmelor de toate tipurile. Lama de calitate inox se caracterizează prin riscul extrem de scăzut de rupere.
  • Fără unelte
    , puteți elimina rapid schimbarea lamei. În cel mai adevărat sens al cuvântului. Tot ce trebuie să faceți este să împingeți inserția din plastic detectabilă de metal din mâner și să înlocuiți vechea lamă cu una nouă.
  • Materiale principale de tăiere:
    Folie de pungă
    , întindere, folie de contracție
    carton: Până la spumă de 3 straturi
    , polistiren
  • Aplicație de tăiere:
    Mărfuri cu saci deschiși
    tăiate / acoperiți carton lateral
    tăiate pânze de hârtie

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 36 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, bandă adezivă, produse cu sac, spumă, polistiren, nețesute, Pânze din folie și hârtie, fire, cordon, pâslă, podele din PVC;
  • Aplicație de tăiere: Deschideți mărfurile cu saci, tăiați carton deschis / acoperit lateral, tăiați pânze de hârtie
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Aluminiu + plastic detectabil metal
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 17940,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 40 mm
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă din polistiren expandat
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Da
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii