Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 50 mm, 17.5050MP630

Cod articol.: 117244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 117244
EAN / GTIN 4069739039961
Număr producător 17.5050MP630
L-Număr L31490 116045
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte și adaptoare statice, cu ax VDI50 rotit la 30°, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.5050MP630
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 50 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 225 mm
  • Lungimea funcției (WF): 190 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI50 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: Ø 50,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă