Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 50 mm, 17.5050MP630

Artiklové číslo: 117244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 117244
EAN / GTIN 4069739039961
Číslo výrobce 17.5050MP630
L-číslo L31490 116045
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI50 soustružená pod úhlem 30°, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.5050MP630
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 100
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 50 mm
  • Délka konzoly (LPR): 225 mm
  • Funkční délka (WF): 190 mm
  • Velikost stopky: VDI50 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Ø 50,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení