{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 135 mm | |
Lungimea totală L | 233 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030405 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 18,5 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
30,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
⌀ nominal DC | 18,5 | 18,5 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,3 | 107,3 |