{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 92,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 212 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116340 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 14,25 mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
49,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 14,25 | 14,25 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Dimensiune con Morse CM | 2 | 2 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |