Descriere:
Manometru cu glicerină, „linie de presiune”, carcasă din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0-160, 0 bar/2300 psi, Ø63. Seria economică de manometre cu glicerină de înaltă calitate, cu carcasă din oțel inoxidabil, pentru aplicații în puncte de măsurare cu sarcini dinamice ridicate sau vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.
Caracteristică:
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
- Filet: G 1/4 AG
- element de măsurare: alamă
- Execuție: Manometru cu tub elastic umplut cu glicerină
- Clasa de calitate: 1,6
- mecanism de indicare: alamă
- Diametru: 63 mm
- Vizieră: Sticlă
- Poziție de conectare: în spate, centrat
- Domeniu de măsurare max. bar: 160 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C
- Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 10 bar