Burghiu pentru găuri adânci HSS-E 2,5 mm

Cod articol: 116063 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,40 € / buc.
  • de la 5 buc.
    12,00 € / buc.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 58,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 62 mm
Lungimea totală L 95 mm
⌀ cozii Ds 2,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116063 2,5
EAN / GTIN 4045197871077

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
87
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
31
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Miez deosebit de întărit fără conicitate.
Ascuţire precisă la vârf.
Cu canale cu formă specială. Avantajos la găuri adânci de până la 10×D şi materiale cu formare critică de aşchii.
Cu acoperire specială cu TiAlN pentru o durabilitate ridicată.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături