Ilgas grąžtas HSS-E 2,5 mm

Prekės Nr.: 116063 2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,40 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    12,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 340
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 58,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 62 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Koto ⌀ Ds 2,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116063 2,5
EAN / GTIN 4045197871077

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
31
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dar labiau sustiprinta šerdis be pastorinto koto.
Preciziškai užgaląsta viršūnė.
Su specialiai išformuotais grioveliais. Puikiai tinka gilioms kiaurymėms iki 10xD ir medžiagoms su kritiniu drožlių susidarymu.
Su TiAlN danga ženkliai padidinančia įrankio patvarumą.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį