Cuplaj rapid NW 7, 2 „connect line” alamă nichelată, manșon LW9

Cod articol.: 115649
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 115649
EAN / GTIN 4047322059831
Număr producător 115649
L-Număr L00970 1220
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 7, 2 „connect line”, alamă nichelată, manșon LW 9, presiune de serviciu. 0-35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj universal cu închidere rapidă cu o singură mână, în versiune cu blocare pe o parte, la un preț extrem de avantajos. Manșonul de blocare închis împiedică murdărirea părților interioare. Datorită știfturilor de blocare călite, acest cuplaj poate fi utilizat și cu scule pneumatice atunci când se utilizează nipluri din oțel. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria de producție, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 7,2
  • Arc: oţel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nichelată
  • Lungime: 54,0 mm
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: LW 9
  • Debit: 1000 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oţel inoxidabil
  • corp de supapă: Alamă nichelată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Știfturi de blocare: oţel inoxidabil
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C