Turn de schelă pliabilă SG 0,75 x 1,80 m cu stabilizatori Înălțimea platformei 7,96 m

Cod articol.: 115174
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 115174
EAN / GTIN 4031405949171
Număr producător 115174
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Securizat pe toată circumferința datorită balustradelor frontale, poate fi montat și demontat de la un nivel la altul
  • Toate piesele schelei sunt disponibile și separat, ca piese de schimb sau de extindere.
  • Cadru rabatabil din bare tubulare dreptunghiulare cu balamale cu blocare automată
  • Stabil și flexibil datorită brațelor rabatabile
  • Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării
  • Patru role de ghidare Ø 125 mm cu distribuție centrală a sarcinii și axuri
  • Platformă cu picioare sigure pentru un sprijin ferm
  • Plăci laterale din aluminiu și cadru balustradă cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor (de la o înălțime a platformei de 2,8 m)
  • Montare și demontare ușoară, fără unelte
  • Lățimi diferite ale platformei disponibile (0,75/1,35 m)
  • Lungimi platformă 2,45 m și 3,0 m la cerere
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 9960 mm
  • Greutate brută: 1,5 kN/m2
  • Înălţime platformă: 7960 mm
  • Înălţimea cadrului: 9230 mm
  • Lungimea cadrului: 5015 mm
  • Lungimea platformei: 1800 mm
  • clasa de lățime: W06
  • Lăţimea cadrului: 3890 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare laterală: posibil și admisibil