HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie 1-10C

Cod articol: 115051 1-10C
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 1 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 150
Increment 0,5 mm
cu cutie da
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115051 1-10C
EAN / GTIN 4062406742324

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.
Cutii compartimentate mari de 1 mm − 10 mm cu 150 burghie de răsucire: câte 10 buc. cu ⌀ 1 − 6, câte 5 buc. ⌀ 6,5 − 10. Ideală pentru operaţii de montaj şi ateliere.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături