HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114031 med kassett 1-10C

Article no.: 115051 1-10C
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
54 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 150
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett yes
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115051 1-10C
EAN / GTIN 4062406742324

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.
Stor sortimentväska 1 mm − 10 mm med 150 spiralborrar: vardera 1 st ⌀ 1 − 6, vardera 5 st ⌀ 6,5 − 10. Idealisk för montering och verkstad.

Anmärkning:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen