Manometru standard „linie de presiune”, G 1/8 jos, 0-1, 6 bar/23 psi, Ø 40

Cod articol.: 115012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie pressure line
Denumirea producătorului Standardmanometer pressure line
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/8 inch
Interval de afișare max. 1,6 bar
Materialul carcasei plastic
Material disc plastic
Diametru disc 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 115012
EAN / GTIN 4047322175456
Număr producător 115012
L-Număr L00970 131588
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard „pressure line”, carcasă din plastic, racord radial în partea inferioară, G 1/8, clasa de calitate 2, 5, domeniul de măsurare 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 40. Seria economică de manometre standard în diametre obișnuite și domenii de măsurare cele mai solicitate. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/8 AG
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Execuție: Manometru cu tub elastic
  • Clasa de calitate: 2,5
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 40 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 1,6 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune