Manometru standard „linie de presiune” G 1/4 jos, -1/0 bar/-14, 5 psi, Ø50

Cod articol.: 114734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 114734
EAN / GTIN 4047322175517
Număr producător 114734
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard „pressure line”, carcasă din plastic, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 2, 5, domeniu de măsurare -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 50. Seria economică de manometre standard în diametre obișnuite și domenii de măsurare cele mai solicitate. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/4 AG
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Execuție: Manometru cu tub elastic
  • Clasa de calitate: 2,5
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 50 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid