{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | HSS E PM | |
| Standard | DIN 338 | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
| Unghiul la vârf | 130 grad | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,7 mm | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
| Lungimea totală L | 101 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6,2 mm | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 114610 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197856463 | |
| Număr producător | 114610 6,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |