Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,5mm

Cod articol.: 114450 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,22 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    3,52 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00350105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0035 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 3,5 mm
Diametru de tăiere, min. 3,5 mm
Diametru de tăiere, max. 3,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 39 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,82 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 40 grad
Unghi, prima etapă 130 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) FS
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 56 mm
Lungime utilă 36,6 mm
Lungimea totală 70 mm
Greutate 4,3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 114450 3,5
EAN / GTIN 4045197018540
Număr producător 114450 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Miez întărit. Spire parabolice, cu faţete niturate începând de la 3 mm.
Cu geometrie la vârf forma C până la Ref. 3,9 mm.
Cu geometrie la vârf forma S de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.