Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 1mm

Cod articol.: 114450 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,49 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    2,90 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 338
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 1 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 34 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 12 mm
Diametrul cozii DS 1 mm
Unghi, prima etapă 130 grade
Denumirea produsului (tip) FS
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,03 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00100105
Formular de înregistrare Arbore neted
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS-E FS
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 11,9 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 10,5 mm
Avans in oțel < 750 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 114450 1
EAN / GTIN 4045197018298
Număr producător 114450 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Miez întărit. Spire parabolice, cu faţete niturate începând de la 3 mm.
Cu geometrie la vârf forma C până la Ref. 3,9 mm.
Cu geometrie la vârf forma S de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.