Pistol de suflat, reglare presiune, POM, țeavă 90 mm, duză LW 6

Cod articol: 114409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114409
EAN / GTIN 4047322245661
Număr producător 114409
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat cu reglare a presiunii, POM, cu regulator de presiune, țeavă de 90 mm, interval de temperatură -20 °C până la 60 °C, PN max. 8 bar, manșon LW 6. Versiune de siguranță cu reglare a presiunii. Pistol ergonomic cu putere de suflare foarte mare. Mai multe poziții de suspendare posibile datorită brațului modificat. Construcție robustă, dar ușoară, pentru o durată lungă de viață. Datorită designului ergonomic, este potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci! Regulatorul integrat reduce presiunea de ieșire la o valoare sigură în cazul blocării în interiorul tubului sau în cazul apariției unei contrapresiuni (de exemplu, așezarea pistolului pe o suprafață sau pe piele).

Caracteristică:

  • conductă de aer: Alamă nichelată
  • Material: POM
  • Tip conectare: Dop LW 6
  • Filet de conectare: Rc 1/4
  • Presiune de funcționare max.: 8 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C