Clemă pentru furtun cu 2 urechi (W1), 20-23 mm, 8, 0 mm, ambalaj 10 bucăți

Cod articol: 114132
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 114132
EAN / GTIN 4047322029902
Număr producător 114132
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu 2 urechi, oțel zincat lucios (W1), interval de strângere 20, 0 - 23, 0 mm, lățime bandă 8, 0 mm, ambalaj 10 bucăți. Montare rapidă și sigură prin presarea celor două profile.

Caracteristică:

  • Material: Oțel, zincat lucios (W1)
  • Lăţimea benzii: 8,0 mm
  • Interval de prindere max.: 23,0 mm
  • Interval de prindere min.: 20,0 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă