Cărucior pentru mese pliabile

Cod articol.: 1141
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Pliabil da
Cu mâner de împingere da
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 900 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 250 kg
Lăţime totală Bg 620 mm
Adâncime totală Tg 1.080 mm
Înălţimea totală Hg 930 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 1141
EAN / GTIN 4017976011417
Număr producător 1141
L-Număr L90080 736
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior de masă din oțel tubular, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007, suprafață de încărcare din panou pe bază de lemn, finisaj fag. Cu 2 suporturi rabatabile și platformă de masă rabatabilă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 80 kg. Brevet german 100 62 425.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 900
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea rafturilor (mm): 230, 885
  • Lungime totală (mm): 1080
  • Lățime totală (mm): 620
  • Înălțime totală (mm): 930
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40