Chariot à dossier rabattable en acier

Réf.: 1141
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Propriété repliable oui
Avec poignée coulissante. oui
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 600 mm
Profondeur plateau 900 mm
Charge admissible plateau supérieur 80
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 250 kg
Largeur totale Bg 620 mm
Profondeur totale Tg 1 080 mm
Hauteur totale Hg 930 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1141
EAN / GTIN 4017976011417
Réf. fabricant 1141
Article hors catalogue L90080 736
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot à plate-forme en tube d’acier, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007, surface de chargement en mélaminé, décor hêtre. Avec 2 arceaux rabattables et une plate-forme rabattable. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roulettes pivotantes. Charge max. plateau du haut 80 kg. Brevet allemand 100 62 425.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 900
  • Largeur de la surface utile (mm): 600
  • Hauteurs des plateaux (mm): 230, 885
  • Longueur totale (mm): 1080
  • Largeur totale (mm): 620
  • Hauteur totale (mm): 930
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 160 × 40