Furtun pneumatic special din PVC, diametru furtun 17, 6x13, rolă de 50 m

Cod articol.: 113818
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Diametrul exterior furtun 17,6 mm
Diametru interior furtun 13 mm
Lungimea totală 50 m
Temperatură de intrare min. -10 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 28 bar
Racord deloc
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 113818
EAN / GTIN 4047322030977
Număr producător 113818
L-Număr L00970 130743
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun pneumatic special din PVC, temperatură: -10 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 17, 6x13, PN la 20 °C max. 28 bar, rolă de 50 m, albastru. Furtun flexibil, de înaltă calitate, cu interior neted, acoperit cu PVC și împletitură din țesătură specială impregnată pentru presiuni mai ridicate. Rezistent în mare măsură la soluții saline, acizi diluați și alcalii, grăsimi și uleiuri minerale.

Caracteristică:

  • Culoarea: albastru
  • Material: PVC cu țesătură specială integrată
  • Lungimea rolei: 50 m
  • Rază de îndoire min.: 100 mm
  • Ø furtun exterior: 17,6 mm
  • Diametru interior furtun: 13 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 28 bar

Descărcări și documente