{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | transparent | |
| Tip produs | Schlauch | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Clorură de polivinil (PVC) | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Diametrul exterior furtun | 11 mm | |
| Diametru interior furtun | 8 mm | |
| Lungimea totală | 50 m | |
| Temperatură de intrare min. | -15 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Presiune de funcționare max. | 6 bar | |
| Racord | deloc | |
| Recomandat pentru | Lichide | |
| Aviz produse alimentare | da |
| Cod articol | 113797 | |
| EAN / GTIN | 4047322281058 | |
| Număr producător | 113797 | |
| L-Număr | L00970 130729 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |