Manguera de PVC, transparente, ø de la manguera 11x8, longitud del rollo 50 m

Número de artículo: 113797
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color transparente
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Policloruro de vinilo (PVC)
Grosor material 1,5 mm
Diámetro exterior tubo flexible 11 mm
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 6 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Líquidos
Autorización de alimentos sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 113797
EAN / GTIN 4047322281058
Número del fabricante 113797
Número L L00970 130729
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PVC, transparente, temperatura: -15 °C a 60 °C, ø de la manguera 11x8, PN soportable brevemente a 20 °C máx. 6 bar, longitud del rollo 50 con manguera de PVC apta para uso alimentario según el Reglamento (UE) n.º 10/2011. Único en su versatilidad para el transporte sin presión de los líquidos más diversos, como zumos, agua mineral, líquidos alcohólicos (hasta un 50 % vol. a 40 °C), productos lácteos, lejías diluidas y ácidos. Ventajas de esta manguera: - Conductos para cables bien visibles - Muy flexible - Buena resistencia a los medios

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Manguera Ø fuera: 11 mm
  • Diámetro interior del tubo: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Presión nominal soportable brevemente a 20 °C (presión máxima): 6 bar