Furtun din poliuretan, diametru furtun 4x1 mm, roșu, rolă de 25 m

Cod articol: 113652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 113652
EAN / GTIN 4047322281669
Număr producător 113652
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun din poliuretan (PUR), temperatură -20 °C până la 60 °C, diametru furtun 4x1 mm, PN la 23 °C max. 16 bar, roșu, rolă de 25 m . Furtunurile din poliuretan se caracterizează printr-o flexibilitate foarte ridicată și, prin urmare, printr-un rază de îndoire redusă într-un interval larg de temperaturi. Acestea sunt chiar mai flexibile decât tuburile LD-PE și au o rezistență ridicată la abraziune, o flexibilitate foarte bună la rece, o deformare permanentă redusă după o solicitare îndelungată, o bună rezistență la majoritatea uleiurilor, grăsimilor, hidrocarburilor alifatice și oxigenului. Cele mai importante aplicații: - Conducte pneumatice sau hidraulice (mini-hidraulice) - Construcții de mașini - Construcții de motoare - Tehnică de măsurare și reglare - Foarte potrivite pentru utilizarea cu conectori, deoarece sunt calibrate exterior

Caracteristică:

  • Culoarea: roşu
  • Grosimea pereţilor: 1 mm
  • Lungimea rolei: 25 m
  • Ø furtun exterior: 4 mm
  • Diametru interior furtun: 2 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 16 bar

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături