Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,2mm

Cod articol.: 113341 7,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire nein
Diametru de tăiere, min. 7,2 mm
Diametru de tăiere, max. 7,2 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 24 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 135 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Lungime utilă 13,2 mm
Lungimea totală 74 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 1897
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 113341 7,2
EAN / GTIN 4045197964595
Număr producător 113341 7,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
Suprafaţă vaporizată.
Geometrie la vârf Forma C.
Dimensiuni similare DIN 1897.

Aplicaţie:

Special pentru găurirea tablei.