Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, ⌀ DC h8: 3mm

Cod articol.: 113341 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,11 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    0,92 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 1897
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 46 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 11 mm
Diametrul cozii DS 3 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată recomandat
Lungimea tijei LS 35 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Blechbohrer HSS einseitig
Diametru de tăiere, max. Dc max. 3 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 6,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 113341 3
EAN / GTIN 4045197964236
Număr producător 113341 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
Suprafaţă vaporizată.
Geometrie la vârf Forma C.
Dimensiuni similare DIN 1897.

Aplicaţie:

Special pentru găurirea tablei.