Distribuitor de trecere, intrare/ieșire G 1/2, racord 3 x G 1/2

Cod articol.: 112621
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112621
EAN / GTIN 4047322401593
Număr producător 112621
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Distribuitor de trecere, intrare/ieșire G1/2, racord 3 x G1/2, presiune de funcționare. (aer fără apă) max. 15 bar, temperatura ambiantă. 1 °C până la 50 °C. Din plastic PA6 GF 30. Cutii de distribuție finale și de trecere din material plastic foarte rezistent, armat cu fibră de sticlă (PA6 GF 30), cu o mare varietate de aplicații. Opțional, 1 sau până la 3 posibilități de racordare, precum și 2 dimensiuni de filet la filetul de intrare și ieșire (nu se pot combina). Pentru continuarea verticală a mediilor. Cutie de distribuție universală cu până la 4 posibilități de conectare. Potrivit pentru continuarea verticală și/sau orizontală a mediilor sau pentru conectarea sigură (evitarea componentelor proeminente) a reductorului de presiune sau a dispozitivului de întreținere, de exemplu. Toate cutiile de distribuție au un insert filetat robust din alamă, care este protejat împotriva răsucirii și deplasării axiale datorită formei sale. Pentru medii adecvate: aer comprimat (temperatură ambiantă între -10 °C și 50 °C) sau apă (temperatură ambiantă între 1 °C și 50 °C). Dimensiunile orificiilor de găurire sunt identice pentru toate cutiile de distribuție, ceea ce asigură o înlocuire simplă și flexibilă între cutiile de distribuție finale, de trecere și universale. Atenţie: Rețineți că cutiile de distribuție nu trebuie instalate în zone periculoase. Zonele periculoase sunt, de exemplu, căile de transport, căile de evacuare etc.

Caracteristică:

  • Filet de intrare: G 1/2 IG
  • Filet de conectare: G 1/2 IG
  • Filet străpungere: G 1/2 IG
  • Număr de ieșiri: 3
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: 1 °C
  • Cuplu de strângere filet din alamă: 12 Nm
  • Cuplu de strângere Gaură de fixare: 4 Nm