Piuliță cu cap bombat, M10x1, 0, diametru exterior țeavă 6 mm, oțel inoxidabil 1.4571

Cod articol: 112503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112503
EAN / GTIN 4047322128001
Număr producător 112503
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță cu cap bombat, M10x1, 0, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 100 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 11,5 mm
  • PN: 100 bar
  • Filet: M10x1,0
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm