Stand grătar din oțel galvanizat

Cod articol.: 11175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 11175
EAN / GTIN 4031405111752
Număr producător 011175
L-Număr L90110 929
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Amprenta: 800 x 250 mm
  • Complet cu substructură
  • Pentru auto-asamblare ușoară
  • Fabricat în conformitate cu Ordonanța privind produsele pentru construcții (BauPVO) 305/2011 (UE) și din EN 516

Caracteristică:

  • Design color: Oţel galvanizat
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Adâncime treaptă/treaptă: 250 mm
  • Lățimea treptei: 800 mm