• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Burghiu în trepte pentru găuri de centrare HSS-E A cu suprafaţă aplatizată, neacoperită, Pentru filet: M4

Cod articol.: 111313 M4
Reducere
48,12 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E A mit Fläche für Gewinde
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 8 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 7 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,012 mm
Tip de coadă HB
Diametru de tăiere, min. 3,3 mm
Diametru de tăiere, max. 4,3 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. 0 mm
Toleranța producătorului max. -0,05 mm
Diametru corp 8 mm
Lungimea canalelor de aşchii 23 mm
Număr de tăişuri 2
Unghi, prima etapă 120 grad
Denumirea produsului (tip) A
Material tăiș HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate P
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate P
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 42 mm
Lungime utilă 16,75 mm
Lungimea totală 63 mm
Lungime funcţională 23 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 332/2
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte pentru găuri înainte de filetare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 111313 M4
EAN / GTIN 4062406101947
Număr producător 111313 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
65
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare în trepte pentru centrare de găuri filetate conform formei A.
Pentru executarea combinată a centrării, a teşirii la intrare şi a găurii de centrare, într-un singur proces de lucru.
Cu suprafaţă suplimentară la mâner.