• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Kerngat-trappencentreerboor HSS-E A met vlak, ongecoat, Voor schroefdraad: M4

Artikelnummer: 111313 M4
Korting
€ 58,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,05
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 332/2
Type A
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,05
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 3,3 mm
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. trap 8 mm
Traphoogte L1 1. trap 11 mm
Traphoogte L2 2. trap 12,6 mm
Voor werkstuk-⌀ 40 − 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
s − 0,1 6,75 mm
Totale lengte L 63 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 111313 M4
EAN/GTIN 4062406101947
Nummer fabrikant 111313 M4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
65
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
9
Staal < 1400 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trappencentreerboor voor draad-kerngatcentreringen volgens vorm A.
Voor gecombineerde uitvoering van centrering, ingangsfase en kerngatboring in één bewerking.
Met extra vlak aan de schacht.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan