Burghiu în trepte pentru găuri de centrare HSS-E A cu suprafaţă aplatizată M16

Cod articol: 111313 M16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 332/2
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Unghi de teşire: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 332/2
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal 0 / -0,05
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 14 mm
⌀ D1 1. cu teşitură ±0,05 17 mm
⌀ D2 2. 2 25 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 33 mm
Înălţimea treptei L2 2. 2 41,3 mm
Pentru ⌀ piesei 250 − 290 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
s − 0,1 23,4 mm
Lungimea totală L 132 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Găurire de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111313 M16
EAN / GTIN 4062406102005

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
65
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare în trepte pentru centrare de găuri filetate conform formei A.
Pentru executarea combinată a centrării, a teşirii la intrare şi a găurii de centrare, într-un singur proces de lucru.
Cu suprafaţă suplimentară la mâner.
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
    Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături