• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu în trepte pentru găuri de centrare HSS-E A, neacoperită, Pentru filet: M5

Cod articol.: 111310 M5
Reducere
54,63 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,2 mm
Unghi de teşire 60 grad
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea totală L 67 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat min. 63 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat max. 100 mm
Standard DIN 332/2
Număr de tăişuri Z 2
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Standard
Diametru de tăiere, max. Dc max. 10 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. 0 mm
Toleranța producătorului max. -0,05 mm
Index nivel 1; 2
Diametru tăiș treaptă Dc 5,3 mm; 10 mm
Lungimea treptei L3 13 mm; 15,1 mm
Diametru corp D4 10 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 27 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,21 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 25 grad
Pas în spirală 27 mm
Unghi, prima etapă 120 grad
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) A
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 45 mm
Lungime utilă L1 20,43 mm
Lungime funcţională 27 mm
Greutate 34 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centrare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 111310 M5
EAN / GTIN 4062406101497
Număr producător 111310 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
65
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare în trepte pentru centrare de găuri filetate conform formei A.
Pentru executarea combinată a centrării, a teşirii la intrare şi a găurii de centrare, într-un singur proces de lucru.