{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 2,5 mm | |
| Unghi de teşire | 60 grad | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| Pentru diametrul piesei de prelucrat min. | 30 mm | |
| Pentru diametrul piesei de prelucrat max. | 40 mm | |
| Standard | DIN 332/2 | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 6 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0 mm | |
| Toleranța producătorului max. | -0,05 mm | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Diametru tăiș treaptă Dc | 3,2 mm; 6 mm | |
| Lungimea treptei L3 | 8 mm; 9 mm | |
| Diametru corp D4 | 6 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 18 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,72 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 25 grad | |
| Pas în spirală | 17 mm | |
| Unghi, prima etapă | 120 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Denumirea produsului (tip) | A | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 37 mm | |
| Lungime utilă L1 | 12,29 mm | |
| Lungime funcţională | 18 mm | |
| Greutate | 12 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu de centrare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 111310 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406101473 | |
| Număr producător | 111310 M3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |