Burghiu de centrare HSS A stânga 4 mm

Cod articol: 111250 4
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe stânga
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 4 mm
Pentru ⌀ piesei 40 − 63 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h7
Lungimea totală L 56 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111250 4
EAN / GTIN 4045197000507

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid. Cu tăiş pe stânga, cu canale în formă de spirală.
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
    ⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături