HSS-keskiöpora A vasen 4 mm

Tuote nro.: 111250 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Vasen
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 4 mm
Työkappaleen ⌀ 40 − 63 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren toleranssi h7
Kokonaispituus L 56 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111250 4
EAN / GTIN 4045197000507

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.
Vasenleikkuinen, kierteinen ura.
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
    Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin