Micrometru pentru caneluri, 150-175 mm, suprafață de măsurare de 3 mm

Cod articol.: 111-121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Ax de măsurare rotativ da
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 3 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,3 µm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 60 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Suprafaţă de măsurare diametru 3 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare în treptes
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 5 µm
Abatere de măsurare E MPE ±5 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 440 mm
Lăţime totală 260 mm
Înălţimea totală 60 mm
Domeniu de măsurare min. 150 mm
Domeniu de măsurare max 175 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 111-121
EAN / GTIN 4946368008875
Număr producător 111-121
L-Număr L40010 8453
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul pentru caneluri simplifică măsurarea canelurilor și a pieselor profilate. Acesta vă oferă următoarele avantaje: suprafețe de măsurare în trepte pentru măsurarea șanțurilor, adânciturilor, mulurilor etc.

Caracteristică:

  • Nicovală / ax: Tip A, D=3 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-5 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,44 X 0,26 X 0,06 M
  • Domeniu de măsurare: 150 - 175
  • Suprafețe de măsurare: Cu inserție din metal dur, finisat cu precizie, decupat
  • Forţă de măsurare: 5-10
  • Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm, pasul axului 0,5 mm
  • Paralelism: 3 µm
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie, etalon de reglare