Indicator de toleranţă (Cod de toleranţă ISO)

Cod articol.: 110971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Dimensiune nominală maximă 500
Formă Dreptunghiular
Lungime 110 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 30 mm
Limba DE; ES; FR; GB; IT
Material plastic
Tip produs Cursor de toleranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 110971
EAN / GTIN 4045197375506
Număr producător TOLERATOR
Producător/responsabil Kempf GmbH, Leintelstraße 8, 73262 Reichenbach/Fils, Deutschland, www.kempf-tools.de

Descriere

Execuţie:

Indicatorul de toleranţă indică toate valorile toleranţelor conform normelor ISO R286 − 1962 până la dimensiunea nominală 500 mm. Poate fi utilizat internaţional întrucât este tradus în numeroase limbi. Rezistent la murdărire datorită carcasei închise. Dimensiuni: 110×60×30 mm.