Tolerator (ISO-tolerantiecode)

Artikelnummer: 110971
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rekenhulpmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 110971
EAN/GTIN 4045197375506
Nummer fabrikant Tolerator

Omschrijving

Uitvoering:

De Tolerator geeft alle tolerantiewaarden weer tot de nominale maat 500 mm, conform ISO-aanbeveling R286 − 1962. Door meertalige opdruk internationaal bruikbaar. Ongevoelig voor vuil, dankzij gesloten behuizing.
Afmetingen: 110×60×30 mm.