Calculatorul datelor de găurire cu etui de păstrare

Cod articol.: 110960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
959 livrabil imediat
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
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Determinare de Avans; Timpi de bază; Turaţie; Valori de așchiere; Viteză de așchiere
Formă Rotund
Diametru 130 mm
Limba DE
Material plastic
Tip produs Calculator pentru viteză şi avans

Identificare și clasificare

Cod articol 110960
EAN / GTIN 4045197233554
Număr producător 110960
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Calculatorul regimurilor de găurire (în limba germană) ca disc de calcul bilateral ⌀ 130 mm, din material de înaltă calitate, pentru determinarea regimurilor operaţiei de găurire pentru diferite materiale, de exemplu toate valorile individuale (viteză de aşchiere, turaţie, avans) şi timpii principali de operare.