Calculador valores de taladrado con estuche acoplable

Número de artículo: 110960
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
960 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Determinación de Avance; Condiciones de corte; Número de revoluciones; Tiempos princip.; Velocidad de corte
Forma Redondo
Diámetro 130 mm
Idioma DE
Material plástico
Tipo de producto Calculador de valores de taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 110960
EAN / GTIN 4045197233554
Número del fabricante 110960
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calculadora de valores de taladrado (en alemán) compuesta de discos de cálculo de doble cara ⌀ 130 mm, de plástico de alta calidad para determinar los valores de corte de distintos materiales y todos los valores individuales (velocidad de corte, velocidad, avance) y los tiempos principales.