Racord unghiular pivotant, garnitură inelară, G 3/8 exterior pentru furtun 12/10

Cod articol: 110574
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 110574
EAN / GTIN 4047322024686
Număr producător 110574
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant cu inel O, G 3/8 exterior pentru furtun 12/10 mm, SW 5, presiune de lucru max. 18 bar, alamă nichelată.

Caracteristică:

  • L1: 31,5 mm
  • L2: 36,0 mm
  • SW: 5 mm
  • Filet: G 3/8 AG
  • Material: Alamă nichelată
  • Hexagon: Interior
  • pentru furtun: 12/10 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de lucru max.: 18 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C