Măsură de găurire BB, Ref 350/400, Set de 3 clești, DIN 6350 – bac cu profil conic spre exterior

Cod articol.: 110163
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 110163
EAN / GTIN 4019208038803
Număr producător 110163
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Măsură de găurire BB, dimensiune 350/400, set de 3 măsuri, bac cu profil în trepte spre exterior, călit

Caracteristică:

  • Numărul de tăvi: 3
  • Modelul cu coș: BB
  • Fălci late: 34 mm
  • Greutate: 1,8kg
  • Dimensiuni: 350/400
  • Înălțimea părților laterale: 79,5 mm
  • Lungimea bacului: 130 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: set
  • Lăţimea canalului: 15 mm
  • Dantură: 10,0

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate