Inserție de măsurare Seria 526, nicovală 3,25 mm (3,05 - 3,45 mm), cu acoperire DLC

Cod articol.: 10AAP248G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 10AAP248G
Număr producător 10AAP248G
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

  • Inserțiile de măsurare cu bilă divizată din domeniul de măsurare de la 0,95-1,15 mm la 6,7-7,3 mm sunt protejate de un strat DLC asemănător diamantelor.
  • Plăcuțele de măsurare cu bilă divizată în intervalul de măsurare de 7-18 mm sunt placate cu crom dur.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 21DAA602G
  • Observaţii: Potrivit pentru 526-153-20, 526-152-20
  • Marcaj pe capul de măsurare (gravat): 03:25:00
  • Domeniu de măsurare: 3 - 3,5